Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer opschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XMAEV 08 LR/SR 1/2 OV RVS 316Ti

  • ERIKS:14313818
Image 1
- Manometer opschroefkoppeling pijpaansluiting
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Afdichting door metalen dichting (DKRI)
- Compleet (MAEV) of zonder moer en snijring (XMAEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 18,94/ stukexcl. btw

€ 22,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
MAEV-R
Referentiecode
MAVE08LR/SR1/2OV -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Nom. druk
PN630
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026