Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer opschroefkoppeling MAVD 10S R1/2 RVS 316Ti

  • ERIKS:14307235
Image 1
- Manometer opschroefkoppeling pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Afdichting door metalen dichting (DKRI)
- Compleet (MAVD) of zonder moer en snijring (XMAVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 19,58/ stukexcl. btw

€ 23,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
MAVD-R
Referentiecode
MAVE10SR1/2 DKO V
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Nom. druk
PN630
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026