Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer opschroefkoppeling MAV 08L R1/2 RVS 316Ti

  • ERIKS:14310906
Image 1
- Manometer opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Afdichting door metalen dichting (DKRI)
- Compleet (MAV) of zonder moer en snijring (XMAV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 16,19/ stukexcl. btw

€ 19,59incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
MAV-R
Referentiecode
MAV08LR1/2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026