Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer opschroefkoppeling MAEV 12L 1/4 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14309418
Image 1
- Manometer opschroefkoppeling pijpaansluiting
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad NPT
- Compleet (MAEV) of zonder moer en snijring (XMAEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 17,46/ stukexcl. btw

€ 21,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
MAEV-NPT
Referentiecode
MAVE12L1/4NPT
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026