Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE L-inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XLEV 06L R1/8 keg. RVS 316Ti

  • ERIKS:14313264
  • Fabrikant:4251555621042
Image 1
- L inschroefkoppeling pijpopname
- Schroefdraad: BSPT (conisch)
- L en S serie
- Compleet (LEV) of zonder moer en snijring (XLEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 14,79/ stukexcl. btw

€ 17,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
LEV-R-keg.
Referentiecode
LE06LR1/8 con -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1/8" BSP con.
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026