Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE L-inschroefkoppeling LEV 15L 1/2 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14310812
Image 1
- L inschroefkoppeling pijpopname
- Schroefdraad: NPT
- L en S serie
- Compleet (LEV) of zonder moer en snijring (XLEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 48,10/ stukexcl. btw

€ 58,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
LEV-NPT
Referentiecode
LE15L1/2NPT
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1/2" NPT
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026