Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE L-inschroefkoppeling LEV 10L 1/4 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14310737
Image 1
- L inschroefkoppeling pijpopname
- Schroefdraad: NPT
- L en S serie
- Compleet (LEV) of zonder moer en snijring (XLEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 27,81/ stukexcl. btw

€ 33,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
LEV-NPT
Referentiecode
LE10L1/4NPT
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1/4" NPT
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026