€ 20,14/ stukexcl. btw
€ 24,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | LEV-M-keg. |
Referentiecode | LE08LLM10x1 con |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8LL - M12x1.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8LL - M12x1.0 |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | M 10x1 con. |
Nom. druk | PN100 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026