Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Kruis verbindingskoppeling KV 08L RVS 316Ti

  • ERIKS:14309293
Image 1
- Kruis verbindingskoppeling
- alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KV) of zonder moer en snijring (XKV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 34,04/ stukexcl. btw

€ 41,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
KV
Referentiecode
K08L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026