Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Kraagplug met WD-afdichting VSCH M22x1,5 WD RVS 316Ti

  • ERIKS:14311755
  • Fabrikant:4251555632147
Image 1
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door Viton profielafdichting DIN3869
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
VSCH-M WD
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 22x1.5
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Nom. druk
PN400
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026