Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Instelbare T-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) XETV 08L RVS 316Ti

  • ERIKS:14312153
  • Fabrikant:4251555630518
Image 1
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (ETV) of zonder moer en snijring (XETV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 20,62/ stukexcl. btw

€ 24,95incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
ETV
Referentiecode
EVT08L -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026