Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Instelbare T-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) DKO XETVD 20S RVS 316Ti

  • ERIKS:14306906
  • Fabrikant:4251555626092
Image 1
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Compleet (ETVD) of zonder moer en snijring (XETVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 81,12/ stukexcl. btw

€ 98,16incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
ETVD
Referentiecode
ET20S DKO V -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN420
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026