Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Instelbare T-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) DKO XETVD 10L RVS 316Ti

  • ERIKS:14307688
  • Fabrikant:4251555625958
Image 1
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Compleet (ETVD) of zonder moer en snijring (XETVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 29,45/ stukexcl. btw

€ 35,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
ETVD
Referentiecode
ET10L DKO V -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026