€ 120,85/ stukexcl. btw
€ 146,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | ELV |
Referentiecode | ELV25S -m+d |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 3 | 25S - M36x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026