€ 24,26/ stukexcl. btw
€ 29,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | ELV |
Referentiecode | ELV10L -m+d |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 3 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026