Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Instelbare L-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) DKO XELVD 35 L RVS 316Ti

  • ERIKS:14312135
  • Fabrikant:4251555626214
Image 1
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Compleet (ELVD) of zonder moer en snijring (XELVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 191,28/ stukexcl. btw

€ 231,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Referentiecode
EL35L DKO V -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Aansluiting 3
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 3
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN250
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026