€ 37,18/ stukexcl. btw
€ 44,99incl. btw
138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | ELVD |
Referentiecode | EL12S DKO V -m+d |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 3 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026