€ 151,15/ stukexcl. btw
€ 182,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | ELVD |
Referentiecode | EL 28L R1 EDV DKO V -m+d |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PN250 |