€ 382,21/ stukexcl. btw
€ 462,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | ELVD |
Referentiecode | EL 42L R1.1/2 EDV |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1.1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PN250 |