Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Instelbare L-verbindingskoppeling + inschroefkoppeling ELVD 30S R1.1/4 WD RVS316Ti

  • ERIKS:14307207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 279,61/ stukexcl. btw

€ 338,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Referentiecode
EL 30S R1.1/4 EDV
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PN420