Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Instelbare L-verbindingskoppeling + inschroefkoppeling ELVD 28L R1 WD RVS316Ti

  • ERIKS:14307200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,75/ stukexcl. btw

€ 218,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Referentiecode
EL 28L R1 EDV
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PN250