€ 47,39/ stukexcl. btw
€ 57,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | ELVD |
Referentiecode | EL 12L R3/8 EDV |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PN400 |