Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Instelbare L-verbindingskoppeling + inschroefkoppeling ELVD 08L R1/4 WD RVS316Ti

  • ERIKS:14307128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,28/ stukexcl. btw

€ 41,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Referentiecode
EL 08L R1/4 EDV
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PN500