Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Instelbare L-verbindingskoppeling DKO ELVD 12L RVS 316Ti

  • ERIKS:14309224
  • Fabrikant:4251555623794
Image 1
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Compleet (ELVD) of zonder moer en snijring (XELVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 39,74/ stukexcl. btw

€ 48,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Referentiecode
EL12L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Aansluiting 3
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 3
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN400
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026