Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Instelbare 45° verbindingskoppeling DKO EWVD 45° 38S RVS 316Ti

  • ERIKS:14307901
Image 1
- Instelbare 45° verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Compleet (EWVD) of zonder moer en snijring (XEWVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 331,45/ stukexcl. btw

€ 401,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EWVD-45°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN420
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026