Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse schotdoorvoerkoppeling (zonder moer en snijring) XWSV 15 L RVS 316Ti

  • ERIKS:14314175
Image 1
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WSV) of zonder moer en snijring (XWSV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 38,37/ stukexcl. btw

€ 46,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
WSV
Referentiecode
WSV15L -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026