Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse instelbare verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) XEWV 18L RVS 316Ti

  • ERIKS:14312288
  • Fabrikant:4251555630358
Image 1
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (EWV) of zonder moer en snijring (XEWV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 38,91/ stukexcl. btw

€ 47,08incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EWV
Referentiecode
EVW18L-m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026