Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse instelbare verbindingskoppeling EWV 08L RVS 316Ti

  • ERIKS:14308037
  • Fabrikant:4251555628836
Image 1
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (EWV) of zonder moer en snijring (XEWV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 14,52/ stukexcl. btw

€ 17,57incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EWV
Referentiecode
EVW08L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026