Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse instelbare verbindingskoppeling EWV 06L RVS 316Ti

  • ERIKS:14309437
  • Fabrikant:4251555628829
Image 1
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (EWV) of zonder moer en snijring (XEWV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 13,55/ stukexcl. btw

€ 16,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EWV
Referentiecode
EVW06L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026