€ 17,85/ stukexcl. btw
€ 21,60incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | EWVD |
Referentiecode | EW08L DKO V |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026