Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse instelbare inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XWEE 38S R1.1/2 RVS 316Ti

  • ERIKS:14313908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 365,36/ stukexcl. btw

€ 442,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
WEE-R
Referentiecode
WEE38SR1.1/2 -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026