Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse instelbare inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XWEE 35L R1.1/4 RVS 316Ti

  • ERIKS:14313907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,45/ stukexcl. btw

€ 322,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
WEE-R
Referentiecode
WEE35LR1.1/4 -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026