Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse instelbare inschroefkoppeling WEE 15LR 1/2 RVS 316Ti

  • ERIKS:14306524
  • Fabrikant:4251555657409
Image 1
Vroegere referentie: WEEV-LR-15-G1/2
Opslaan in lijst

€ 72,52/ stukexcl. btw

€ 87,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
WEE-R
Referentiecode
WEE15LR1/2ORV
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Nom. druk
PN200
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026