Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse inschroefkoppeling WEV 12L R1/2 keg. RVS 316Ti

  • ERIKS:14314275
  • Fabrikant:4251555612095
Image 1
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPT (conisch)
- Compleet (WEV) of zonder moer en snijring (XWEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 22,87/ stukexcl. btw

€ 27,67incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
WEV-R-keg.
Referentiecode
WE12LR1/2 con
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP con.
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026