Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse inschroefkoppeling WEV 08L R1/4 keg. RVS 316Ti

  • ERIKS:14314282
  • Fabrikant:4251555612033
Image 1
Vroegere referentie: WE-L-08-R 1/4"-K
Opslaan in lijst

€ 12,65/ stukexcl. btw

€ 15,31incl. btw

131 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
WEV-R-keg.
Referentiecode
WE08LR1/4 con
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP con.
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026