Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) XEWHV 20S M27x2 RVS 316Ti

  • ERIKS:14311580
Image 1
- Hogedruk haakse banjokoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Afdichting door metalen dichting (DKRA) en Viton O-ring
- Compleet (EWHV) of zonder moer en snijring (XEWHV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 177,75/ stukexcl. btw

€ 215,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-M
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 27x2
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026