Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) XEWHV 06L M10x1 RVS 316Ti

  • ERIKS:14312206
Image 1
- Hogedruk haakse banjokoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Afdichting door metalen dichting (DKRA) en Viton O-ring
- Compleet (EWHV) of zonder moer en snijring (XEWHV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 49,98/ stukexcl. btw

€ 60,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-M
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1
Nom. druk
PN400
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026