Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse banjokoppeling EWHV 35L R1.1/4 RVS 316Ti

  • ERIKS:14309422
Image 1
- Hogedruk haakse banjokoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Afdichting door metalen dichting (DKRA) en Viton O-ring
- Compleet (EWHV) of zonder moer en snijring (XEWHV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 422,18/ stukexcl. btw

€ 510,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-R
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Nom. druk
PN100
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026