Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Afdichtingsstop VSTO M 12 L OD

  • ERIKS:14310677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug voor afdichten pijpopname
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 7,78/ stukexcl. btw

€ 9,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
VSTO-OD
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
12L
Nom. druk
PN400