Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Afdichtingsstop VSTO 15 L OD

  • ERIKS:14306472
  • Fabrikant:4251555632246
Image 1
- Afsluitplug voor afdichten pijpopname
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
VSTO-OD
Referentiecode
VKA15L DKO V
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
15L
Nom. druk
PN400