Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Adapter recht BSPP-m/NPT-f RI 3/4 x 1/2 NPT-f RVS 316Ti

  • ERIKS:14315070
Image 1
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- NPT binnendraad
- Afdichting door metalen snijkant Form B
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 59,04/ stukexcl. btw

€ 71,44incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
RI BSPP - NPT-f
Fabrikant ID
RI 3/4 x 1/2 NPT-f
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026