€ 98,01/ stukexcl. btw
€ 118,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | RI WD |
Fabrikant ID | RI 3/4 WD x 1.1/2 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Elastomeer afdichting |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026