Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Adapter recht BSPP-m/BSPP-f RI 2 WD x 1 RVS 316Ti

  • ERIKS:14309858
Image 1
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door profielafdichting (WD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 137,52/ stukexcl. btw

€ 166,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
RI WD
Fabrikant ID
RI 2 WD x 1
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026