Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Adapter recht BSPP-m/BSPP-f RI 1/2x1/4 RVS 316Ti

  • ERIKS:14308322
Image 1
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door metalen snijkant Form B
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

164 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
RI
Fabrikant ID
RI 1/2 x 1/4
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026