€ 48,44/ stukexcl. btw
€ 58,61incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | RI WD |
Fabrikant ID | RI 1.1/2 WD x 3/4 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Elastomeer afdichting |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026