Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Zwartring-machinetap vorm C M20 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503318
  • Fabrikant:4022835351665
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,79/ stukexcl. btw

€ 192,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
34 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm