€ 36,72/ stukexcl. btw
€ 44,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 5/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 24 in |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 17 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Vierkante kop | 6.2 mm |