€ 41,88/ stukexcl. btw
€ 50,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 24 in |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 18 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |