Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap vorm B UNC 7/16 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503481
  • Fabrikant:4022835359487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,82/ stukexcl. btw

€ 60,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
7/16 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm