Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Witring-machinetap vorm B M8x1 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503469
  • Fabrikant:4022835359074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,13/ stukexcl. btw

€ 42,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm